YBボトル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041433 品番11796
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。

容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041433
2024-05-18
用途:
塗装用シンナーやパーツクリーナーを入れて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のものは、透明でつるっとした表面のものが多く、液が外側に付いた時には滑ることがありますが、これは、表面のちょっとしたざらつきのおかげで、少々のことではなかなか滑りません。液を出すときに握ったときの潰れ具合もいいかんじの柔らかさです。中に入れるものによっては、経年劣化で少し硬くなることは仕方ないことですが、このお値段ですから、少し使い勝手が悪くなれば新品買えばいいだけでしょうね。

対象商品:
74041433
2023-03-23
用途:
コンパウンド液状タイプ入れに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4kgのコンパウンド購入の際に小分けようとして使っています。このボトルは今まで使用していたタイプと違ってボトル先端のノズル蓋に小さな尖がりが付いています。これでコンパウンドが硬化するのを防止していますので、とても使い易い。ボトルも固くも無く柔らかくも無く使い易いのでこれからはリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
74041433
2022-01-06
用途:
発電機オイル交換
有限会社平井電設 様

携帯型発電機のオイル注入・・やったことある人は分かってもらえますが、四輪用のジョッキでは入れずらく、できたとしてもこぼします。。が、これならこぼさずに給油できて助かります。

対象商品:
74041433
2018-07-05
用途:
コンパウンドの区分け
その他業種

今のところ、問題なく使えてます。耐久性についてはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする