LED電球 人感明暗センサー付 E26 60W相当

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041468 品番LDA8L-G R51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50〜100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球60W形相当の明るさ

全長(mm)115 質量(g)54 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)8.1 全光束(Lm)840 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 光色電球色 待機電力(W)0.2 電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※密閉形器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041468 LDA8L-G R51 19267486 LDA8L-G R52 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041477
2023-01-10
用途:
ピット内奥の一時的な照明
有限会社西日本PFE 様

電球単体を裸で下向きに吊るして設置。設置以降昨年内は電球の下を通るたびに点灯していたのですが、使用から一か月も持たずにセンサーが反応しなくなってしましました。
電球をさしなおすと初期動作として点灯するのですが、自動的に一度消えた後はセンサーが一切反応しませんので、単なる電球として流用することもできず、全くの無駄になってしまいました。
以前に購入した別商品のセンサー付き電球は長くつかえているのに、こちらのは残念過ぎる、というより商品の呈をなしていないと思われます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする