人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50〜100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球60W形相当の明るさ
電球単体を裸で下向きに吊るして設置。設置以降昨年内は電球の下を通るたびに点灯していたのですが、使用から一か月も持たずにセンサーが反応しなくなってしましました。電球をさしなおすと初期動作として点灯するのですが、自動的に一度消えた後はセンサーが一切反応しませんので、単なる電球として流用することもできず、全くの無駄になってしまいました。以前に購入した別商品のセンサー付き電球は長くつかえているのに、こちらのは残念過ぎる、というより商品の呈をなしていないと思われます。