LC-MUSB350R-K LEDヘッドライト USB充電式 オーム電機 74041617 LC-MUSB350R-K LEDヘッドライト USB充電式 オーム電機 74041617 LC-MUSB350R-K LEDヘッドライト USB充電式 オーム電機 74041617 LC-MUSB350R-K LEDヘッドライト USB充電式 オーム電機 74041617

LEDヘッドライト USB充電式

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041617 品番LC-MUSB350R-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388

明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格

付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約85(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く) 保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。 連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード 光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約1500 バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可) 明るさ(Lm)約350 照射距離(m)54 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 最大点灯時間約4時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041617
2024-11-16
用途:
屋内での作業中
プロモ-ト クリ-ン 様 (サービス業)

フル充電しても、あまりにも使用時間が短い(最小照度でも)。過去3種ほど購入したものの中で最悪でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする