MT21559i13BG iPhone 13用ケース motomo INO Achrome Shield Case motomo(モトモ) 74041653 MT21559i13BG iPhone 13用ケース motomo INO Achrome Shield Case motomo(モトモ) 74041653

iPhone 13用ケース motomo INO Achrome Shield Case

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74041653 品番MT21559i13BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。
iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。
TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金 マットベージュ 質量(g)30 タイプケース型(背面カバー型) 対応機種iPhone 13 寸法(cm)7.7×15.1×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする