※iPhoneは付属しません

iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041766 品番 MT21564i13IG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルなクロームコーティングバンパーとマットで高級感のあるソフトボディが一体化したケース。
TPUボディで着脱が簡単、素材がラバーのように滑りにくく、グリップ感がアップします。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

対応機種iPhone 13 タイプケース型(背面カバー型) クロームゴールド ロイヤルインディゴ 材質TPU、ポリカーボネート 寸法(cm)7.6×15.2×1 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする