のびのび枝切り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043138 品番N-126
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮
高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ
採果に便利なツカミ付き

全長(m)1.26〜2.0 刃長(mm)70 最大切断径(Φmm)15 付属品のこぎり×1本 質量(g)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする