N-204 プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業 74043192

プロ200 剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード74043192品番N-204
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。

用途
果樹、植木剪定用(剪定全般)
全長(mm)200刃長(mm)60仕様ガード付、ハードクロムメッキ質量(g)約205使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする