ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの 金折
ユニクロ特厚金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043279
品番
F-949
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
鉄
色
ユニクロ
呼称
25
穴径(Φmm)
(丸穴)4
穴数
(丸穴)3
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
厚さ(mm)
2.8
アズワン品番
64-7744-21
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。