ステンレス アングル天板止 立

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード74043288 品番F-680
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

補強などの金物として。内側皿穴。

材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10 穴数(丸穴)2、(楕円穴)1 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 厚さ(mm)1.5 アズワン品番64-7743-72
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする