ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
黒 アングル天板止 立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
74043306
品番
F-682
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
鉄
穴径(Φmm)
(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数
(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7743-74
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。