ステンエクボアングル ネジ穴タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043324 品番 F-711
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。

材質ステンレス 呼称40 穴径(Φmm)(丸穴)5 穴数(丸穴)6 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 厚さ(mm)1.8 アズワン品番64-7743-91
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする