曜日別特売
N-752 のびのこ ニシガキ工業 74043332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-752 のびのこ ニシガキ工業 74043332
N-752 のびのこ ニシガキ工業 74043332
N-752 のびのこ ニシガキ工業 74043332

のびのこ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)約470
刃長(mm)210
内容量1個注文コード74043332品番N-752
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。
さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃角度4段階可変式
固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。
角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。
安全・コンパクトな折りたたみ式

刃長(mm)210質量(g)約470全長(m)0.87~1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74043348
2021-10-08
用途: 枝切り
大塚産業株式会社

目いっぱい延ばすと3mもあるので、2階の屋根くらいの高さの枝は切ることが出来ます。刃の先端が枝にかかったら、持ち手に体重をかけて真下へ引けばいいので、女性でも安心して使えそうです。

対象商品 : 74043348
2021-06-29
用途: 造園作業
建設業・工事業

高木の枝先を切るために購入しました。延長鋸の中ではかなり軽い商品だと思います。
実際の使用上も問題なく、軽い分腕の疲れはそこまで感じませんでした。
Silkyの伸縮鋸も使ったことがあるのですが、自分にはかなり重たく感じて、切りたいように切れなかったので、こちらの商品を選んでよかったと思いました。
剪定の時期になると連日の作業になるのでできるだけ軽くて耐久性のあるものを選ぶようにしています。値段にもよりますが、自分の体は消耗品ではないので、軽さ優先で選んでいます。この鋸は合格です!

対象商品 : 74043348
2022-04-09
用途: 庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

切れ味がとてもよく、軽いので作業がしやすく問題なく使用できます。

対象商品 : 74043332
2019-01-14
用途: 剪定作業
サービス業

伸縮可能ですが、長さを締め付けて固定した際に本当にきつくしないと動いてしまうのが残念です。結構な力を必要とされます。切れ味、重さ等は文句なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする