ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
ステンエクボアングル ネジ穴タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043333
品番
F-712
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質
ステンレス
呼称
60
穴径(Φmm)
(丸穴)5
穴数
(丸穴)6
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
40
厚さ(mm)
1.8
アズワン品番
64-7743-92
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。