ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
ステンミニアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043437
品番
F-843
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
補強などの金物として。両面皿穴。
材質
ステンレス
呼称
30×60
穴径(Φmm)
(丸穴)4
穴数
(丸穴)4
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
15
厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-7744-03
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。