ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
ステンミニアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043489
品番
F-848
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
補強などの金物として。両面皿穴。
材質
ステンレス
呼称
90
穴径(Φmm)
(丸穴)4
穴数
(丸穴)6
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
20
厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-7744-08
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。