※カンタン刃研ぎの本体

カンタン刃とぎ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74043506 品番N-840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。

定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 コード長さ(m)1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 寸法(mm)(ベース台)285×245×20 質量(kg)3.5 角度(°)刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 チップソー外径(Φmm)230/255 チップソー内径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする