鉄アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043507 品番 F-675
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

補強などの金物として。内側皿穴。

材質 呼称40 穴径(Φmm)(丸穴)4.3 穴数(丸穴)4 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)19 厚さ(mm)3 アズワン品番64-7743-67
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする