ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
鉄アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043604
品番
F-894
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
補強などの金物として。内側皿穴。
材質
鉄
色
GBメッキ
呼称
60
穴径(Φmm)
(丸穴)4.3
穴数
(丸穴)4
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
19
厚さ(mm)
3
アズワン品番
64-7744-16
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。