鉄アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043613 品番 F-895
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

補強などの金物として。内側皿穴。

材質 呼称30 穴径(Φmm)(丸穴)4.3 穴数(丸穴)2 寸法A(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)19 厚さ(mm)3 アズワン品番64-7744-17
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする