ユニクロワイド隅金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043665 品番 F-951
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

補強などの金物として。両面皿穴。

材質 ユニクロ 呼称90 穴径(Φmm)(丸穴)5.2 穴数(丸穴)6 寸法A(mm)90 寸法B(mm)90 寸法C(mm)32 厚さ(mm)4.5 アズワン品番64-7744-23
注意
※寸法画像は例です。穴数などは商品情報をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする