ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 戸当り
床付け戸当り ストップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74043954
品番
26205
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色
サチライトクロム
本体長さ(mm)
52
本体径(mm)
30
ゴム径(mm)
45
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
アズワン品番
64-7746-69