ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 戸当り
床付け戸当り ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74043963
品番
26206
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オールアンカー取付の戸当り
材質
アルミニウム合金+黒ゴム
色
黒
本体長さ(mm)
45
本体径(mm)
30
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
アズワン品番
64-7746-70