床付け戸当り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 本体長さ(mm)35 注文コード74043979 品番26211
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法・本体長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)

材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム サチライトクロム 本体長さ(mm)35 本体径(mm)30 ゴム径(mm)45 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 アズワン品番64-7746-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする