ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 戸当り
床付け戸当り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
本体長さ(mm)
52
注文コード
74043988
品番
26212
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・本体長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色
サチライトクロム
本体長さ(mm)
52
本体径(mm)
30
ゴム径(mm)
45
寸法(mm)
付属アンカー:M10×60
アズワン品番
64-7746-72