セグメントカバー マク助

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74044119 品番S-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。
非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。
耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。
強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。
マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。
5年程度は問題無くご使用出来ます。

用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。 材質難燃UVクリア 透明 タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付) 長さ(m)1.4 幅(m)2.6 高さ(m)1
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする