セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 段差プレート
セーフラン安全用品の 樹脂製 段差プレート
段差プレート(ストレート)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74044128
品番
J2404
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
高さ(mm)
40
材質
PP
長さ(mm)
600
奥行(mm)
150
色
グレー
付属品
横連結用ボルト
用途
車庫前などの段差に
アズワン品番
65-1339-28
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
全国
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません