J2408 段差プレート(コーナー用) セーフラン安全用品 74044164 J2408 段差プレート(コーナー用) セーフラン安全用品 74044164 J2408 段差プレート(コーナー用) セーフラン安全用品 74044164

段差プレート(コーナー用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74044164 品番 J2408
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。

高さ(mm)95 材質PP 長さ(mm)270 奥行(mm)270 グレー 付属品横連結用ボルト 用途車庫前などの段差に アズワン品番65-1339-32
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする