ネジ式ネオジウム磁石取付キット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5箱) 外径(Φmm)17 注文コード74044216 品番MAGNET-SCREW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

防犯カメラや照明をネオジウム磁石で強力貼付け。
製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。
取付け面への穴加工が不要。

用途防犯カメラ・監視カメラ・照明機器などのスチール面への取付け。 高さ(mm)マグネット部:5 ねじ径M4 ねじ長さ(mm)9 耐荷重(kg)垂直:10 外径(Φmm)17 入数5個組
注意
※吸着力は相手面の状態や力のかかる方向で変わります。磁力不足で落下しないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74044216
2024-05-31
用途:
防犯カメラ、ライトなどの設置
農・林・水産業

M4のネジと組み合わせて、色々な物を鉄骨の柱にくっつけて使用しています。便利です。オス、メス分けて使うと実質10個でこの値段は安いと思います。何度も購入していますが、今のところ不良品にも当たっていません。メスの方は、自分で用意したネジが使えるので、穴さえ開いていればわりと何にでも使えます。ただ、オスの方はネジの部分の長さが短めなので、使えるものが限られてしまい、いつもオスだけ余って、普通の磁石として使いがちです。。とはいえ、強力な磁石なので重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする