※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356 TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356 TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356 TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356 TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356 TD6N5100BM-7 アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044356

アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74044356 品番 TD6N5100BM-7
参考基準価格(税別)¥144,990 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。
そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。
適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。
ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。
全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。
ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。

刃数7 外径(Φmm)100 接続面の径(Φmm)96 カッタ高さ(mm)63 接続穴深さ(mm)25.5 キー溝幅(mm)14.4 キー溝深さ8 接続口径(Φmm)32 取付けボルト座径(mm)26 適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC エアー穴あり 用途一般構造用鋼(〜200HB)、炭素鋼・合金鋼(〜30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35〜45HRC)、焼入れ鋼(45〜50HRC)、鋳鉄の荒加工
注意
※カッター径Φ50mmにてセンタースルーをご使用の場合、アーバ側接続端面にクーラントの供給口を持つアーバをご使用ください。アーバーへの取付については、「Φ50ボディ取付説明」をご確認ください。
※内径インチサイズ・カッター径Φ50mmで、MOLDINO製 アーバ「BT50-22.225-○○○-50」との組み合わせではセンタースルーをご使用いただけません。
※カッター径Φ50mm・4枚刃仕様では、ap=1mm以下でのご使用を推奨いたします。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願い致します。

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD6N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする