紺屋商事
紺屋商事の ストレッチフィルム
紺屋商事の 小幅
ハンディストレッチぐるぐるラップ 15μx100x150M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74044566
品番
00720053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸びやすいストレッチフィルム
色
透明
内容
本体スティックセット
用途
ぐるぐる巻いて簡単包装
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15