マイクロ循環ポンプ 流量調節付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74044864 品番M12-7MC DC12V用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能

付属品フィルター・DCケーブル 適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm)59.5×44.5×42 出力(W)10 最大吐出量(L/min)7 最大吐出量(L/h)400 口径(Φmm)8.5 電流(A)0.5 電圧(V)DC12 全揚程(m)4 流量調整範囲(L/min)4.0・4.6・5.5・7.0(4段階調節) 耐温度性(℃)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74044864 M12-7MC DC12V用 62389970 M12-7MC マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック 1式 4,298 税込4,728 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
風呂の湯の循環
農・林・水産業

水量の調節が4段階あり、モバイルバッテリーでも動くので大変便利に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする