マイクロ循環ポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74044889 品番M5-4MC USB電源
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5982,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製

付属品フィルター・USBコネクター 寸法(mm)59.5×44.5×42 出力(W)2.4 電流(A)0.5 電圧(V)DC5 ケーブル長(m)1.5 口径(Φmm)8.5 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)4 耐温度性(℃)100 適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 最大吐出量(L/h)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74044898
2025-08-25
用途:
井戸水の汲み上げ

連続稼動していますが、安定して運転できています。
水中ポンプとして使っていますが、水面下での運転が必須の割りにコードが短く、水面が安定しない浅井戸では一工夫が必要です。

対象商品:
74044898
2023-11-05
用途:
井戸水の汲み上げ

商品情報には9×12のホースが使えると書いてありますが、実際にはホースバンドをかませても使えません。製造元の公式ホームページや同梱されている取説にも内径9mmが使えるとは書いてありませんでした。先にホースの手配をしてしまっていたので後の祭りです。
モノタロウさん、ページの修正願います!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報を更新いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする