ナイロン刷毛 サラブレッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74044994 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。
滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。
洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。

用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途建築用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74044985
2018-06-04
用途:
塗装作業
建設業・工事業

もう少し毛の厚みがほしい使い寧さわいい感じなんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする