マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
防水中間スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74045004
品番
WSW-6AW 白色
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
759
バスケットに入れる
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです
用途
中間スイッチ
室外照明器具など
色
白
内径(Φmm)
パッキング:3.5
電圧(V)
200まで
長さL×高さH×幅W(mm)
77×33×32
スイッチング電流(A)
6