ナイロン刷毛 TATEGAMI

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74045028 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サラブレッドの姉妹品です。毛先を絶妙な角度に斜め加工しました。刷毛先をすーっと伸ばせば目地刷毛のように使用できます。養生の困難な場所を塗ったり、角度を利用できるので、刷毛のアゴ部分に塗料が溜まらずボテ付きも減らせます。

用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-09
用途:
クリアー塗装で使用
建設業・工事業

隅は取りやすいですね。コシが少し強いので好みが分かれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする