ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の モーター(原動機)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の サーボモーター
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.2
ブレーキ有無
有り
注文コード
74045248
品番
KSV-B3M-CY0602SS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・ブレーキ有無
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W
出力(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有り
電圧(V)
AC220
電源
単相/三相