※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-735 ステンレスカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 74045378 LS-735 ステンレスカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 74045378

ステンレスカウンターブラケット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 74045378 品番 LS-735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。

材質ステンレス(SUS304) 安全荷重(kg)145(1本あたり) 用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 長さ(mm)(壁側×天井側)200×400 幅(mm)50 厚さ(mm)5 仕上ヘアライン電解研磨仕上げ 取付穴数(壁側/天井側)5/3ケ所 アズワン品番64-5242-77 取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16 棚受け金具L型棚受け
注意
※安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045353
2022-10-31
用途:
壁付け洗面台
その他業種

一台につき安全荷重145kgですので二台で290kgとなりますので、かなり重い洗面ボールめ足無しで壁だけに設置可能になりました。憧れだったオシャレな止水栓を見せるタイプで洗面ボールを設置出来て満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
74045335
2022-02-05
用途:
カウンタ―固定
丸栄木材 様 (卸売・小売業)

丈夫で見た目にもステンレスの高級感があり
見た目以上に満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
74045362
2018-06-02
用途:
庇支柱
建設業・工事業

製品は上級品だが、インパクト使用時、穴位置が悪く締め付けが困難。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする