カウンターアングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 74045396 品番 LY-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。

材質スチール(鉄) 安全荷重(kg)2.3(1本あたり) 用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 長さ(mm)340、(壁側×天井側)40×40 幅(mm)340 厚さ(mm)2.3 仕上ホワイト粉体塗装仕上げ 取付穴数(壁側/天井側)2/2ヶ所 アズワン品番64-5242-79 取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
注意
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045414
2018-11-24
用途:
カウンター取付け
建設業・工事業

この商品も同じく本体のビス穴とビスに余裕がない無い為取付けにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする