曜日別特売
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137

 

TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137
TR-3465 宅配ボックス Receibo レシーボ グリーンライフ 74047137

宅配ボックス Receibo レシーボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74047137
品番
TR-3465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

外出時でも在宅時でも大きな宅配便の受取りができます。
扉内側に収納された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。・・・だから再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
設置場所に合わせて、左開き、右開きとどちらでも前扉の付け替えが可能です。

質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
宅配物:30
付属品
床面固定用のネジ、フイッシャープラグ各2本、転倒防止金具2個、カギ2本付き、メッセージシール付き
色
チタングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.0×35.6×67.0(アジャスター・鍵含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする