リシム台座

リシム台座 - K.G.Y

宅配ボックスリシムワイドTHB-276専用台座です。
ステンレス製で腐食にも強く、高さが上がることで荷物が取り出しやすくなります。

用途
宅配ボックスリシムTHB-276の取り出しやすさ向上用に。
付属品
アジャスター4個/宅配ボックス接続用ネジ
トラスコ品番
383-4888
適合機種
宅配ボックス リシム ワイド THB-276
材質
ステンレス
幅(mm)
480
高さ(mm)
200
奥行(mm)
330
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076245360229992
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする