曜日別特売

宅配ボックス 1枚扉 アイボリー

宅配ボックス 1枚扉 アイボリー - ササガワ

不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックスです。
プッシュするだけの簡単ロック、付属のディンプルキーで解錠できます。印鑑が取り付け可能なストラップ付き。

仕様
1枚扉
トラスコ品番
686-9748
材質
メッキ鋼板
幅(mm)
400、受取最大:350
色
アイボリー
高さ(mm)
625、受取最大:500
タイプ
20キロまで(棚板不使用時)
奥行(mm)
450、受取最大:406
内容量
1箱(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0745271132-4742
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする