使用流体粉体
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール
長さ(m)7
特性静電気防止、折れつぶれに強い
使用圧力(MPa)-0.1〜0.10
質量(kg)9.1
内径(Φmm)63.5
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース
色透明
使用温度範囲(℃)-10〜50
内径×外径(Φmm)63.5×78.9
外径(Φmm)78.9
最小曲げ半径(mm)260
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0854-71