BY-H ラミジップ スタンドパック セイニチ(生産日本社) 74054532

ラミジップ スタンドパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード74054532 品番BY-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バリアNY/PEラミネート袋の平袋タイプです。非塩素系バリアフィルムを使用しており、脱酸素剤がご使用できます。冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

厚さ(mm)0.018+0.06 材質バリアNY/PE 入数(枚)50 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)20+240×170 寸法(幅×チャック下)(mm)170×240 寸法(チャック上)(mm)20 見出し枠なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74054532 BY-H 46087766 BY-H チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) チャック付きポリ袋 ラミジップ 平袋 セイニチ(生産日本社) 1パック(50枚) 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする