90丸 0.5mm コースター シモジマ 74055503

コースター

(5件のレビュー)
形状
内容量1パック(200枚)注文コード74055503品番90丸 0.5mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。

材質コースター専用原紙形状直径(Φmm)90厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74055503
2025-09-28
用途: 喫茶店でお客様に提供
医療・福祉・介護関連業

厚さ0.5㍉とありましたが、表面には格子?状の模様があり、びちゃびちゃになることもなく使用できます。品質、値段共に大満足です。

対象商品 : 74055503
2025-11-19
用途: レストランのドリンク提供
飲食業

程よい厚みで問題なく使え、氷を入れた!冷たい飲み物を置いても、すぐにくたびれることなく耐久性も悪くないと思います

対象商品 : 74055512
2025-05-05
用途: 飲食店のコースター
飲食業

コースターは使い捨てなのでお安くて助かります。
強度使い勝手もこのくらいで十分だたら思っています。

対象商品 : 74055503
2023-07-17
用途: ドリンク提供
ますcafe飲食業

とても使いやすく、吸水もいい。惜しげなく使えるのがいい。

対象商品 : 74055512
2023-06-13
用途: グラスの下
飲食業

気持ち小さいとグラスにフィットする
コスパはいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする