糸ロックス オーガニックコットン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード74057585 品番12cm
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。糸部は、環境へ配慮した100%オーガニックコットンの綿製です。

長さ(mm)12 材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:オーガニックコットン 綿 生成

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74057585
2021-12-10
用途:
楽器のメンテナンス
教育・研究機関

ウインドチャイムの紐の交換に使用しました。とても簡単い接続ができ、見た目も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする