友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
リーフレットラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74058617
品番
A0374CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
幅(mm)
117
高さ(mm)
238
タイプ
A4三つ折り
奥行(mm)
39
注意
※フタは別売りです