リーフレットラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74058626 品番 A0373CLR
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ポリスチレン 幅(mm)228 高さ(mm)328 タイプA4 奥行(mm)40
注意
※フタは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74058617
2022-06-17
用途:
塾のパンフレット設置
教育・研究機関

サイズがコンパクトなので、限られたスペースに設置することができるし、ディスプレイの邪魔にならない。枚数はそこまで入らないので、チラシ補充の回数は増えそうですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする