Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
蛍光灯 パルック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
74060297
品番
FL10ENW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯。
種別
10形
色
昼光色
材質
ガラスほか
点灯形
直管
サイズ(mm)
25.5×25.5×330
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯