ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの 電球型ハロゲンランプ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74060446
品番
JDR110V40WLNKUVH
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
種別
40W N:狭角タイプ
材質
ガラスほか
タイプ
1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
サイズ(mm)
50×50×62